text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B M24x3 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 2Z994498
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 36
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 36
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 3
Draadmaat 24
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z994498
EAN 4015448488323
UBB 500581634739
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867341
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.