Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4R687904
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
Machinetap DIN 376B M20x2,5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4R687904
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
20
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
12
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4R687904
EAN
4015448569282
UBB
500582218003
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867310