text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B M20x2,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 7M121295
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 12

Artikelnummers

Artikelnummer 7M121295
EAN 4015448418276
UBB 500583165013
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867350
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.