text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B M18x2,5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artikelnummer 2K807364
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 18
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 18
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 11
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2K807364
EAN 4015448569275
UBB 500581445722
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867309
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.