text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B M16x2 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 3K604700
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3K604700
EAN 4015448418252
UBB 500581747515
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867346
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.