text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B M14x2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 3Z712802
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 14
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 14
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z712802
EAN 4015448418245
UBB 500581998167
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867344
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.