Machinetappen
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
1U117113
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
Machinetap DIN 376B M12x1,75 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
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
1U117113
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
23
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Draadmaat
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
23
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Draadmaat
12
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
7
Merk
Promat
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1U117113
EAN
4015448569244
UBB
500581219689
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867306