text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B M12x1,75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Article number 2P442494
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 7
Merk Promat
Goederencode 82074010

Article numbers

Article number 2P442494
EAN 4015448418238
UBB 500581489530
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  4000867342
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.