Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6L880109
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
Machinetap DIN 376B aluminium M20x2,5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6L880109
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
20
Snijmateriaal
Overig
Ring identificatiekleur
Geel
Sleutelvierkant (mm)
12
Merk
Promat
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6L880109
EAN
4015448522959
UBB
500582827456
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867380