text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 376B aluminium M12x1,75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 2D469270
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Geel
Sleutelvierkant (mm) 7
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 2D469270
EAN 4015448506577
UBB 500581324786
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867372
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.