text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374C universele M8x1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 0S331088
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0S331088
EAN 4015448775140
UBB 500573841532
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867921
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.