Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
3W480256
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
Machinetap DIN 374C universele M8x1 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
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
3W480256
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
8
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
50
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
HS- en goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W480256
EAN
4015448557227
UBB
500581937363
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867363