text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374C universele M16x1,5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Artikelnummer 4W807120
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 16
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 16
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 50
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 4W807120
EAN 4015448557296
UBB 500582246228
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867377
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.