text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374C M5x0,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 9Z765492
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 7
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 7
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 5
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Linkse draad Nee
Merk Promat
HS- en goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z765492
EAN 4015448609810
UBB 500584074909
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867509
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.