text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374C M4x0,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld  6H. Voor schroefdraad voor blinde gaten. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm², smeedbaar gietijzer en langspanende non-ferrometalen

Artikelnummer 4T829683
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 6
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 6
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 4
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4T829683
EAN 4015448609803
UBB 500582232103
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867508
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.