Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0E683260
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
Machinetap DIN 374C M27x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0E683260
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
27
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
27
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Sleutelvierkant (mm)
16
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0E683260
EAN
4015448609971
UBB
500573661195
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867552