text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374C M18x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 6P656423
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 18
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 18
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 11
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6P656423
EAN 4015448523314
UBB 500582876115
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867489
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.