Machinetappen
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
0B991877
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
Machinetap DIN 374C M14x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT
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
0B991877
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
14
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0B991877
EAN
4015448523291
UBB
500573642708
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867487