text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374C M12x1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 5F218145
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 12
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 12
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5F218145
EAN 4015448609957
UBB 500582379052
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867535
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.