text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374C M12x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT

Artikelnummer 5O383851
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 12

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 12
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 5O383851
EAN 4015448523284
UBB 500582509575
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867486
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.