text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374C M10x1,25 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld  6H. Voor schroefdraad voor blinde gaten. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm², smeedbaar gietijzer en langspanende non-ferrometalen

Artikelnummer 6F643220
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 10
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6F643220
EAN 4015448523260
UBB 500582737101
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867484
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.