text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374B universele M16x1,5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 4N784669
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 16
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4N784669
EAN 4015448775102
UBB 500582152244
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867657
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.