text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374B universele M12x1,25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Artikelnummer 3C900724
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 12
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 12
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 7
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 3C900724
EAN 4015448775065
UBB 500581666905
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867654
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.