text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374B universele M10x1,25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 3U310141
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 10
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3U310141
EAN 4015448775041
UBB 500581891487
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867652
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.