text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374B M8x0,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 8F430445
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 8
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8F430445
EAN 4015448609254
UBB 500583433569
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867227
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.