Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8Z208942
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
Machinetap DIN 374B M6x0,75 mm HSS-Co 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Z208942
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Draadmaat
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Draadmaat
6
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Z208942
EAN
4015448523086
UBB
500583719108
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867465