text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374B M5x0,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld 6H. Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm², smeedbaar gietijzer en langspanende non-ferrometalen

Artikelnummer 3X435208
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 5
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3X435208
EAN 4015448609230
UBB 500581941712
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867221
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.