text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M4 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 4G281948
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 4
Baleno po 1

Specifikace

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 4
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 2.1
Marca Promat
Código pautal 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 4G281948
EAN 4015448609223
UBB 500582066865
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867219
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.