Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6C046255
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
Machinetap DIN 374B M36x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6C046255
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
28
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
36
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
28
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
36
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
22
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C046255
EAN
4015448609421
UBB
500582710603
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867289