text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374B M32x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 2D201878
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 32
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 32
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 18
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2D201878
EAN 4015448609414
UBB 500581339552
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867287
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.