text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374B M30x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld 6H. Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm², smeedbaar gietijzer en langspanende non-ferrometalen

Artikelnummer 2O017485
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 30
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 18
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2O017485
EAN 4015448609391
UBB 500581504544
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867281
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.