text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374B M28x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 4I455794
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 28
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 28
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 16
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 4I455794
EAN 4015448609384
UBB 500582114962
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867279
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.