Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5Q346814
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
Machinetap DIN 374B M26x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Q346814
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
26
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
26
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
14.5
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Q346814
EAN
4015448609353
UBB
500582526801
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867271