text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 374B M22x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 2N186954
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 22
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 22
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Merk Promat
HS- en goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 2N186954
EAN 4015448523208
UBB 500581456943
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867477
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.