Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9N424784
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
Machinetap DIN 374B M20x2 mm HSS-Co 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9N424784
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
34
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
34
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
20
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
12
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9N424784
EAN
4015448609315
UBB
500583864219
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867241