Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9N366313
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
Machinetap DIN 374B M18x2 mm HSS-Co 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9N366313
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
18
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
11
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9N366313
EAN
4015448609292
UBB
500583863716
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867237