Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
9P236450
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
Machinetap DIN 374B M10x0,75 mm HSS-Co 6H PROMAT
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
9P236450
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Draadmaat
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Draadmaat
10
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Merk
Promat
HS- en goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9P236450
EAN
4015448609261
UBB
500583903082
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867229