text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M6 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Cikkszám 4M243503
Design Machine tap
Thread length (mm) 13
Total length (mm) 80
Shaft diameter (mm) 6
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 1
Thread size 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Machine tap
Thread length (mm) 13
Total length (mm) 80
Shaft diameter (mm) 6
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 1
Thread size 6
Suitable for blind holes Yes
Cutting material Other
Flank angle (°) 40
Colour ring identification Green
Key square (mm) 4.9
Left-handed thread No
Brand Promat
Commodity code 82074010

Cikkszámok

Cikkszám 4M243503
EAN 4015448726364
UBB 500582133772
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867690
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.