text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371C universele M5x0,8 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 3O576452
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3O576452
EAN 4015448726357
UBB 500581812772
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867689
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.