text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371C universele M5x0,8 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


HSS-Co PM. Vorm C. Type UNIVERSEEL. HARDLUBE-coating. Met rechtsdraaiende groef 50°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld 6HX. Voor schroefdraad voor blinde gaten

Artikelnummer 0Y761817
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 50
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y761817
EAN 4015448534129
UBB 500573932125
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867602
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.