text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Numéro d'article 5B535818
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 8.5
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 0.7
Dimensione della filettatura 4
Emballé par 1

Spécifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 8.5
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 0.7
Dimensione della filettatura 4
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Angolo del fianco (°) 40
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 3.4
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Promat
Codice merceologico 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B535818
EAN 4015448726531
UBB 500582330600
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867706
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.