text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371C universele M3x0,5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artikelnummer 6X506380
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 7
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 7
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Linkse draad Nee
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 6X506380
EAN 4015448726524
UBB 500582980974
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867705
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.