text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371C RVS M8x1,25 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type rvs. TiCN-coating. Blauring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Artikelnummer 7C023453
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13.5
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13.5
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7C023453
EAN 4015448610168
UBB 500583021133
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867778
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.