text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371C RVS M6x1 mm HSS-Co genitreerd en gevaporiseerd 6H PROMAT


Artikelnummer 2R586510
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 2R586510
EAN 4015448506386
UBB 500581515441
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867276
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.