text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371C RVS M3x0,5 mm HSS-Co genitreerd en gevaporiseerd 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Type rvs. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Artikelnummer 5O609060
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 6.5
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 6.5
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5O609060
EAN 4015448506355
UBB 500582511795
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867273
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.