Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0Y983807
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
Machinetap DIN 371C M8x1,25 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0Y983807
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Y983807
EAN
4015448569336
UBB
500573921318
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867315