text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371C M5x0,8 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. TiN-gecoat. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 1A247448
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1A247448
EAN 4015448569312
UBB 500573950846
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867313
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.