text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371C M3x0,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm C. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 3Q452675
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q452675
EAN 4015448418177
UBB 500581848347
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867263
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.