text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371C M10x1,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 3R598591
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 3R598591
EAN 4015448418221
UBB 500581872172
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867270
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.