text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371C H M8x1,25 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 1Q351388
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13.5
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13.5
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q351388
EAN 4015448506454
UBB 500581167458
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867288
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.